Beli scan barcode di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp299.900

    Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcode
    atribut:
    • Dimensions (mm): 90x160
    • Operating System Compatibility: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • Laser Type: Pemindai Kode Batang Nirkabel
    • Scan Capability (Line/s): 120
    • Material: Plastik
    • Wave Length: 650+-8 nm Laser Merah
  2. Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner bluetooth ini dapat melakukan scan dengan kecepatan 320 per detik. Dengan begitu, Anda dapat menggunakannya untuk membaca berbagai barcode, seperti EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    atribut:
    • Operating Voltage (V): 5 +- 0.25
    • Dimensions (mm): 172 x 74 x 90
    • Connection: Bluetooth
    • Scanning Capability: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • BER: 1/7000000
    • Barcode Reading Speed (lines/s): 320
    • CPU: 2 BIT ARM,NXP
    • Contract Printing Max (%): 30
    • Laser Type: 650 nm Laser Merah
    • Material: Plastik
    • Operating Current (mA) : 85
    • Scanner Accuracy: 3000
    • Standby Current(mA): 36
  3. SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp45.900

    SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)
    atribut:
    • Dry Time: 30-45 minutes
    • Size (ml): 400
  4. Zebra Technologies Mobile Computer
    Mulai

    Rp9.199.900

    Zebra Technologies Mobile Computer
    Deskripsi:
    Running a small business is hard work. Finding the tool to help you run it better is easy. The TC20 mobile computer, available in an all-touch or keyboard form factor, has the right looks, the right business features and the right price. The TC20 is built to survive where work gets done, with a snap-on PowerPack to keep business running, integrated barcode scanning, push-to-talk and a Zebra OneCare service plan designed for the TC20. Get the small business tool that gives you more. More time. More money. More sales. More productivity. The TC20 – the small business tool done right.
  5. Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp959.900

    Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.
    atribut:
    • Type: Handhled Barcode Scanner
    • Interface Support: USB
    • Drop Test (m): 1.5
    • Resolution (mil): ≥ 5.5
    • Photo Sensor: CMOS 752x480
    • Depth Of Field (mm): 10-400
    • Mode Scan: Trigger/Continous
    • Scan Rate (scan/s): 300
  6. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp309.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner atau pemindai kode batang ini menggunakan koneksi kabel USB yang Anda dapat colokkan ke laptop atau komputer Anda. Pemindai kode batang ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D. Performa scanner yang membuat Anda dapat meregistrasi barang dengan lebih efektif dan efisien
    atribut:
    • Material: Plastik
    • Optical Resolution: 640 x 480
  7. Rush Fiber Handle Scraper Tool (Pengikis Cat Otomotif)
    Mulai

    Rp96.900

  8. HITACHI Vortex Blower (Ring Blower)
    Mulai

    Rp13.999.900

    HITACHI Vortex Blower (Ring Blower)
    Deskripsi:
    Our Hitachi G-Series High Pressure Vortex Blowers comprise three dimension impellers that generate high-speed air by maintaining an optimal vane surface, thus facilitating higher pressure for different discharge and vacuum applications.
    atribut:
    • Poles: 2
  9. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp239.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
  10. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
  11. IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    17%
    Mulai

    Rp639.900

    IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.
    atribut:
    • Interface: USB
  12. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp579.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini menggunakan desain embedded yang dapat diletakkan secara permanen pada meja atau objek lainnya. Cocok digunakan pada pusat perbelanjaan seperti kios, toko, apotek, dan beberapa tempat lain yang memerlukan barcode scanner. Alat ini dapat membaca semua jenis barcode baik 1D atau 2D. Bagi Anda yang memiliki usaha atau toko, gunakan Barcode Scanner dari Taffware ini sekarang juga
    atribut:
    • Connection: USB
    • Base Diameter (mm): 98
    • Total Height (mm): 145
    • Scanner Body Dimensions Without Base (mm): 112 x 73 x 48
    • Cable Length (m): Sekitar 1.6
    • Scanning Capability: Barcode 1D dan 2D
    • Material: ABS
  13. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp849.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini dapat Anda gunakan dengan bantuan koneksi bluetooth. Anda akan mendapatkan sebuah bluetooth receiver untuk dihubungkan ke laptop atau komputer Anda. Barcode scanner ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D
    atribut:
    • Dimensions (cm): 7x9x17
    • Connection: Bluetooth 4.0
    • Material: Plastik
  14. HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.699.900

    HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Wireless Range (m): 100
    • LED (nm): 650
    • Support 2D Code: QR, PDF417, Data Matrix
    • Scan Mode: Single Line Scan
  15. Vikan Hand Scraper (Pemotong Adonan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp189.900

  16. Zebra Barcode Scanner
    Mulai

    Rp30.999.900

    Zebra Barcode Scanner
    atribut:
    • UNSPSC: 43211701
  17. Codeshop Scanner Barcode
    Mulai

    Rp259.900

    Codeshop Scanner Barcode
    Deskripsi:
    Menjamur nya UMKM di Indonesia memacu kami untuk menghadirkan varian scanner barcode dengan kualitas terbaik di kelasnya namun memiliki harga jual yang sangat terjangkau untuk entry level. Codeshop CD-303 kini telah hadir dengan design exclusive dan elegan. Mampu membaca semua kode barcode 1D di media kertas, plastik dan label.Barcode scanner barang murah bisa mendukung penuh dalam menjamur nya UMKM di Indonesia memacu kami untuk menghadirkan varian barcode scanner dengan kualitas terbaik di kelasnya namun memiliki harga jual yang sangat terjangkau untuk entry level. Codeshop CD-303 kini telah hadir dengan design exclusive dan elegan. Mampu membaca semua kode barcode 1D di media kertas, plastik dan label.Bahkan CD 303 cukup handal membaca barcode dengan tingkat kerusakan cetak ringan. Barcode scanner barang murah. CD303 Dapat diandalkan untuk mendukung kemajuan usaha Anda. Sangat cocok dipakai untuk usaha ritel, pergudangan, dokumen, kantor dan lain sebagainya.
Daftar Harga scan barcode Terbaru November 2026
Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp299.900
Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)Rp439.900
SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)Rp45.900
Zebra Technologies Mobile ComputerRp9.199.900
Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp959.900
Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)Rp309.900
Rush Fiber Handle Scraper Tool (Pengikis Cat Otomotif)Rp96.900
HITACHI Vortex Blower (Ring Blower)Rp13.999.900
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp239.900
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Rp709.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)